888831-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X800LI A830 A31.1/2/A830 - 888831

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A31.1/2/A830 - 888831
Rubix:999220630072663
Produttore:888831
EAN:3660338413841
888831-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X800LI A830 A31.1/2/A830 - 888831

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa31 1/2
Lunghezza interna800 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888831-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X800LI A830 A31.1/2/A830 - 888831


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa31 1/2
Lunghezza interna800 mm
Lunghezza esterna830 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento830 mm
2,72 IVA esclusa
/ Unità
3,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione