889221-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X8534LI C8590 C336/C8590 - 889221

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C336/C8590 - 889221
Rubix:999220630073053
Produttore:889221
EAN:3660338417740
889221-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X8534LI C8590 C336/C8590 - 889221

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac336
Lunghezza interna8534 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889221-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X8534LI C8590 C336/C8590 - 889221


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac336
Lunghezza interna8534 mm
Lunghezza esterna8590 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento8590 mm
169,85 IVA esclusa
/ Unità
207,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione