889102-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1701LI B1740 B67/B1740 - 889102

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B67/B1740 - 889102
Rubix:999220630072934
Produttore:889102
EAN:3660338416552
889102-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1701LI B1740 B67/B1740  - 889102

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab67
Lunghezza interna1701 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889102-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1701LI B1740 B67/B1740 - 889102


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab67
Lunghezza interna1701 mm
Lunghezza esterna1740 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1740 mm
Materialesbr
17,70 IVA esclusa
/ Unità
21,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore