890065-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X6865LI D6940 D270/D6940 - 890065

Cinghia a V classica Sezione D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D270/D6940 - 890065
Rubix:999220630073877
Produttore:890065
EAN:3660338426186
890065-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X6865LI D6940 D270/D6940  - 890065

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad270
Lunghezza interna6865 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890065-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X6865LI D6940 D270/D6940 - 890065


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad270
Lunghezza interna6865 mm
Lunghezza di orientamento6940 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza esterna6940 mm
Materialesbr
€ 182,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 222,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione