888946-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3302LI B3350 B130/B3350 - 888946

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B130/B3350 - 888946
Rubix:999220630072778
Produttore:888946
EAN:3660338414992
888946-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3302LI B3350 B130/B3350 - 888946

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab130
Lunghezza interna3302 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888946-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3302LI B3350 B130/B3350 - 888946


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab130
Lunghezza interna3302 mm
Lunghezza esterna3350 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento3350 mm
Materialesbr
32,33 IVA esclusa
/ Unità
39,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione