888979-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4724LI B4760 B186/B4760 - 888979

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B186/B4760 - 888979
Rubix:999220630072811
Produttore:888979
EAN:3660338415326
888979-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4724LI B4760 B186/B4760 - 888979

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab186
Lunghezza interna4724 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888979-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4724LI B4760 B186/B4760 - 888979


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab186
Lunghezza interna4724 mm
Lunghezza esterna4760 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento4760 mm
59,57 IVA esclusa
/ Unità
72,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione