9623-61120 CINGHIA TRAPEZOIDALE C112 22X2842LI C2900 LD DELTA
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C112 22x2842Li C2900 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457702
Produttore:962361120
EAN:5414465305306


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c112 |
| Lunghezza interna | 2842 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-61120 CINGHIA TRAPEZOIDALE C112 22X2842LI C2900 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c112 |
| Lunghezza interna | 2842 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2900 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 2942 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione