9623-62250 CINGHIA TRAPEZOIDALE C225 22X5712LI C5770 LD DELTA
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C225 22x5712Li C5770 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457736
Produttore:962362250
EAN:5414465307423


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c225 |
| Lunghezza interna | 5712 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-62250 CINGHIA TRAPEZOIDALE C225 22X5712LI C5770 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c225 |
| Lunghezza interna | 5712 mm |
| Lunghezza di orientamento | 5770 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 5800 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione