9621-60820 CINGHIA TRAPEZOIDALE A82 13X2090LI A2120 LD DELTA C

Delta Classic A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:A82 13x2090Li A2120 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457470
Produttore:962160820
EAN:5414465290145
9621-60820 CINGHIA TRAPEZOIDALE A82 13X2090LI A2120 LD DELTA C

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa82
Lunghezza interna2090 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9621-60820 CINGHIA TRAPEZOIDALE A82 13X2090LI A2120 LD DELTA C


La cinghia trapezoidale Hi-Power® a sezione classica avvolta ha una lunga reputazione di affidabilità nelle applicazioni agricole e industriali. La parte superiore ad arco della cinghia Hi-Power® offre una resistenza superiore per evitare lo "sbandamento" e la distorsione della sezione di trazione. Le corde sono correttamente allineate e ognuna di esse sostiene la propria parte di carico.

Punti di forza

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Applicazioni

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa82
Lunghezza interna2090 mm
Lunghezza esterna2139 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2120 mm
17,36 IVA esclusa
/ Unità
21,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione