CINGHIA 25 X 1500 VB

optibelt VB 25

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:25 X 1500
Rubix:999181000057420
Produttore:1535463
EAN:4014486038422
CINGHIA 25 X 1500 VB

Riepilogo info tecniche

Profilo25
Designazione della cinghia25x1500
Lunghezza interna1500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 25 X 1500 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x159x159 mm
Peso630 g
Profilo25
Designazione della cinghia25x1500
Lunghezza interna1500 mm
Lunghezza esterna1600 mm
Larghezza superiore25 mm
Altezza16 mm
Lunghezza di orientamento1560 mm
Codice doganale40103200
25,47 IVA esclusa
/ Unità
31,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione