889033-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X863LI B910 B34/B910 - 889033

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B34/B910 - 889033
Rubix:999220630072865
Produttore:889033
EAN:3660338415869
889033-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X863LI B910 B34/B910   - 889033

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab34
Lunghezza interna863 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889033-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X863LI B910 B34/B910 - 889033


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab34
Lunghezza interna863 mm
Lunghezza esterna910 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento910 mm
11,96 IVA esclusa
/ Unità
14,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore