887659-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X5994LI D6070 D236E

Cinghia a V classica Sezione D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D236E - 887659
Rubix:999210818053128
Produttore:887659
EAN:3660338410529
887659-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X5994LI D6070 D236E

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad236
Lunghezza interna5994 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887659-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X5994LI D6070 D236E


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad236
Lunghezza interna5994 mm
Lunghezza esterna6070 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento6070 mm
Materialesbr
153,72 IVA esclusa
/ Unità
187,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione