9622-60950 CINGHIA TRAPEZOIDALE B95 17X2410LI B2450 LD DELTA C

Delta Classic B

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:B95 17x2410Li B2450 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457596
Produttore:962260950
EAN:5414465297854
9622-60950 CINGHIA TRAPEZOIDALE B95 17X2410LI B2450 LD DELTA C

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab95
Lunghezza interna2410 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9622-60950 CINGHIA TRAPEZOIDALE B95 17X2410LI B2450 LD DELTA C


La cinghia trapezoidale Hi-Power® a sezione classica avvolta ha una lunga reputazione di affidabilità nelle applicazioni agricole e industriali. La parte superiore ad arco della cinghia Hi-Power® offre una resistenza superiore per evitare lo "sbandamento" e la distorsione della sezione di trazione. Le corde sono correttamente allineate e ognuna di esse sostiene la propria parte di carico.

Punti di forza

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Applicazioni

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab95
Lunghezza interna2410 mm
Lunghezza esterna2489 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2450 mm
Sezione17 mm
Temperatura massima70 °C
Temperatura minima-30 °C
31,36 IVA esclusa
/ Unità
38,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione