889029-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X819LI B859 B32.1/4/B859 - 889029
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:883410
Mecaline:B32.1/4/B859 - 889029
Rubix:999220630072861
Produttore:889029
EAN:3660338415821


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b32 1/4 |
| Lunghezza interna | 819 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889029-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X819LI B859 B32.1/4/B859 - 889029
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b32 1/4 |
| Lunghezza interna | 819 mm |
| Lunghezza di orientamento | 859 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza esterna | 859 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione