889165-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3403LI C3460 C134/C3460 - 889165

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C134/C3460 - 889165
Rubix:999220630072997
Produttore:889165
EAN:3660338417184
889165-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3403LI C3460 C134/C3460 - 889165

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac134
Lunghezza interna3403 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889165-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3403LI C3460 C134/C3460 - 889165


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac134
Lunghezza interna3403 mm
Lunghezza esterna3460 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento3460 mm
47,37 IVA esclusa
/ Unità
57,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione