888922-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2489LI A2520 A98/A2520 - 888922
Cinghia V classica sezione A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874121
Mecaline:A98/A2520 - 888922
Rubix:999220630072754
Produttore:888922
EAN:3660338414756


Riepilogo info tecniche
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a98 |
| Lunghezza interna | 2489 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888922-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2489LI A2520 A98/A2520 - 888922
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a98 |
| Lunghezza interna | 2489 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2520 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Lunghezza esterna | 2520 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione