888966-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3987LI B4050 B157/B4050 - 888966

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874375
Mecaline:B157/B4050 - 888966
Rubix:999220630072798
Produttore:888966
EAN:3660338415197
888966-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3987LI B4050 B157/B4050 - 888966

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab157
Lunghezza interna3987 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888966-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3987LI B4050 B157/B4050 - 888966


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab157
Lunghezza interna3987 mm
Lunghezza esterna4050 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento4050 mm
Materialesbr
€ 52,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore