890069-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X9000LI D9070 D354/D9070 - 890069

Cinghia a V classica Sezione D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D354/D9070 - 890069
Rubix:999220630073881
Produttore:890069
EAN:3660338426223
890069-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X9000LI D9070 D354/D9070  - 890069

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad354
Lunghezza interna9000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890069-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X9000LI D9070 D354/D9070 - 890069


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad354
Lunghezza interna9000 mm
Lunghezza esterna9070 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento9070 mm
Materialesbr
263,63 IVA esclusa
/ Unità
321,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione