888945-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3251LI B3290 B128/B3290 - 888945

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B128/B3290 - 888945
Rubix:999220630072777
Produttore:888945
EAN:3660338414985
888945-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3251LI B3290 B128/B3290 - 888945

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab128
Lunghezza interna3251 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888945-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3251LI B3290 B128/B3290 - 888945


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab128
Lunghezza interna3251 mm
Lunghezza esterna3290 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento3290 mm
Materialesbr
32,33 IVA esclusa
/ Unità
39,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore