888997-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X584LI B624 B23/B624 - 888997
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:B23/B624 - 888997
Rubix:999220630072829
Produttore:888997
EAN:3660338415500


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b23 |
| Lunghezza interna | 584 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888997-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X584LI B624 B23/B624 - 888997
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b23 |
| Lunghezza interna | 584 mm |
| Lunghezza esterna | 624 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 624 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione