888841-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X914LI A950 A36/A950 - 888841

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A36/A950 - 888841
Rubix:999220630072673
Produttore:888841
EAN:3660338413940
888841-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X914LI A950 A36/A950   - 888841

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa36
Lunghezza interna914 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888841-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X914LI A950 A36/A950 - 888841


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa36
Lunghezza interna914 mm
Lunghezza esterna950 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento950 mm
Materialesbr
7,35 IVA esclusa
/ Unità
8,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore