CINGHIA D 330 32 X 8382 VB

optibelt VB D/32

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:32 X 8382
Rubix:160000000547540
Produttore:1786442
EAN:4014486044737
CINGHIA D 330 32 X 8382 VB

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad330
Lunghezza interna8382 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA D 330 32 X 8382 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5599 g
Profilod/32
Designazione della cinghiad330
Lunghezza interna8382 mm
Lunghezza esterna8508 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento8457 mm
Codice doganale40103900
241,62 IVA esclusa
/ Unità
294,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione