9621-60640 CINGHIA TRAPEZOIDALE A64 13X1630LI A1660 LD DELTA C

Delta Classic A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:A64 13x1630Li A1660 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457448
Produttore:962160640
EAN:5414465288982
9621-60640 CINGHIA TRAPEZOIDALE A64 13X1630LI A1660 LD DELTA C

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa64
Lunghezza interna1630 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9621-60640 CINGHIA TRAPEZOIDALE A64 13X1630LI A1660 LD DELTA C


La cinghia trapezoidale Hi-Power® a sezione classica avvolta ha una lunga reputazione di affidabilità nelle applicazioni agricole e industriali. La parte superiore ad arco della cinghia Hi-Power® offre una resistenza superiore per evitare lo "sbandamento" e la distorsione della sezione di trazione. Le corde sono correttamente allineate e ognuna di esse sostiene la propria parte di carico.

Punti di forza

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Applicazioni

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa64
Lunghezza interna1630 mm
Lunghezza esterna1660 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1660 mm
Sezione13 mm
Temperatura massima70 °C
Temperatura minima-30 °C
14,95 IVA esclusa
/ Unità
18,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore