889026-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X8001LI B8040 B315/B8040 - 889026
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:B315/B8040 - 889026
Rubix:999220630072858
Produttore:889026
EAN:3660338415791


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b315 |
| Lunghezza interna | 8001 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889026-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X8001LI B8040 B315/B8040 - 889026
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b315 |
| Lunghezza interna | 8001 mm |
| Lunghezza esterna | 8040 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 8040 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione