889237-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1346LI C1400 C53/C1400 - 889237
Cinghia V classica sezione C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874439
Mecaline:C53/C1400 - 889237
Rubix:999220630073069
Produttore:889237
EAN:3660338417900


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c53 |
| Lunghezza interna | 1346 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889237-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1346LI C1400 C53/C1400 - 889237
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c53 |
| Lunghezza interna | 1346 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1400 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 1400 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione