889250-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1651LI C1700 C65/C1700 - 889250

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C65/C1700 - 889250
Rubix:999220630073082
Produttore:889250
EAN:3660338418037
889250-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1651LI C1700 C65/C1700  - 889250

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac65
Lunghezza interna1651 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889250-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1651LI C1700 C65/C1700 - 889250


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac65
Lunghezza interna1651 mm
Lunghezza esterna1700 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1700 mm
23,22 IVA esclusa
/ Unità
28,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione