888890-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1701LI A1740 A67/A1740 - 888890
Cinghia V classica sezione A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874095
Mecaline:A67/A1740 - 888890
Rubix:999220630072722
Produttore:888890
EAN:3660338414435


Riepilogo info tecniche
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a67 |
| Lunghezza interna | 1701 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888890-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1701LI A1740 A67/A1740 - 888890
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a67 |
| Lunghezza interna | 1701 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1740 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Lunghezza esterna | 1740 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore