9623-61040 CINGHIA TRAPEZOIDALE C104 22X2642LI C2700 LD DELTA
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C104 22x2642Li C2700 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457697
Produttore:962361040
EAN:5414465304729


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c104 |
| Lunghezza interna | 2642 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-61040 CINGHIA TRAPEZOIDALE C104 22X2642LI C2700 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c104 |
| Lunghezza interna | 2642 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2700 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 2742 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione