888828-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X762LI A790 A30/A790 - 888828

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A30/A790 - 888828
Rubix:999220630072660
Produttore:888828
EAN:3660338413810
888828-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X762LI A790 A30/A790   - 888828

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa30
Lunghezza interna762 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888828-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X762LI A790 A30/A790 - 888828


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa30
Lunghezza interna762 mm
Lunghezza esterna790 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento790 mm
Materialesbr
6,77 IVA esclusa
/ Unità
8,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore