888792-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3048LI A3080 A120/A3080 - 888792

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A120/A3080 - 888792
Rubix:999220630072624
Produttore:888792
EAN:3660338413452
888792-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3048LI A3080 A120/A3080 - 888792

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa120
Lunghezza interna3048 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888792-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3048LI A3080 A120/A3080 - 888792


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa120
Lunghezza interna3048 mm
Lunghezza esterna3080 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento3080 mm
20,02 IVA esclusa
/ Unità
24,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione