888876-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1352LI A1385 A53.1/4/A1385 - 888876
Cinghia V classica sezione A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:A53.1/4/A1385 - 888876
Rubix:999220630072708
Produttore:888876
EAN:3660338414299


Riepilogo info tecniche
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a53 1/4 |
| Lunghezza interna | 1352 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888876-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1352LI A1385 A53.1/4/A1385 - 888876
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a53 1/4 |
| Lunghezza interna | 1352 mm |
| Lunghezza esterna | 1385 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1385 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione