889202-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X6045LI C6100 C238/C6100 - 889202

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C238/C6100 - 889202
Rubix:999220630073034
Produttore:889202
EAN:3660338417559
889202-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X6045LI C6100 C238/C6100 - 889202

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac238
Lunghezza interna6045 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889202-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X6045LI C6100 C238/C6100 - 889202


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac238
Lunghezza interna6045 mm
Lunghezza esterna6100 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento6100 mm
93,77 IVA esclusa
/ Unità
114,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione