889199-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5715LI C5770 C225/C5770 - 889199

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C225/C5770 - 889199
Rubix:999220630073031
Produttore:889199
EAN:3660338417528
889199-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5715LI C5770 C225/C5770 - 889199

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac225
Lunghezza interna5715 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889199-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5715LI C5770 C225/C5770 - 889199


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac225
Lunghezza interna5715 mm
Lunghezza esterna5770 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento5770 mm
83,52 IVA esclusa
/ Unità
101,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione