889104-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1727LI B1760 B68/B1760 - 889104

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B68/B1760 - 889104
Rubix:999220630072936
Produttore:889104
EAN:3660338416576
889104-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1727LI B1760 B68/B1760  - 889104

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab68
Lunghezza interna1727 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889104-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1727LI B1760 B68/B1760 - 889104


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab68
Lunghezza interna1727 mm
Lunghezza esterna1760 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1760 mm
Materialesbr
17,70 IVA esclusa
/ Unità
21,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore