CINGHIA C 53 22 X 1350 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 1350
Rubix:160000000547343
Produttore:1622650
EAN:4014486037272
CINGHIA C 53 22 X 1350 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac53
Lunghezza interna1350 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 53 22 X 1350 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso437 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac53
Lunghezza interna1350 mm
Lunghezza esterna1438 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1408 mm
Codice doganale40103200
18,19 IVA esclusa
/ Unità
22,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione