889269-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2108LI C2160 C83/C2160 - 889269

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C83/C2160 - 889269
Rubix:999220630073101
Produttore:889269
EAN:3660338418228
889269-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2108LI C2160 C83/C2160  - 889269

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac83
Lunghezza interna2108 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889269-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2108LI C2160 C83/C2160 - 889269


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac83
Lunghezza interna2108 mm
Lunghezza esterna2160 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2160 mm
Materialesbr
29,46 IVA esclusa
/ Unità
35,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore