889284-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2463LI C2520 C97/C2520 - 889284

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874482
Mecaline:C97/C2520 - 889284
Rubix:999220630073116
Produttore:889284
EAN:3660338418372
889284-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2463LI C2520 C97/C2520  - 889284

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac97
Lunghezza interna2463 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889284-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2463LI C2520 C97/C2520 - 889284


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac97
Lunghezza interna2463 mm
Lunghezza di orientamento2520 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza esterna2520 mm
€ 33,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione