9623-61030 CINGHIA TRAPEZOIDALE C103 22X2617LI C2675 LD DELTA
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C103 22x2617Li C2675 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000001565304
Produttore:962361030
EAN:5414465676574


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c103 |
| Lunghezza interna | 2617 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-61030 CINGHIA TRAPEZOIDALE C103 22X2617LI C2675 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c103 |
| Lunghezza interna | 2617 mm |
| Lunghezza esterna | 2705 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2675 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione