9623-60470 CINGHIA TRAPEZOIDALE C47 22X1192LI C1250 LD DELTA C
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C47 22x1192Li C1250 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457649
Produttore:962360470
EAN:5414465333521


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c47 |
| Lunghezza interna | 1192 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-60470 CINGHIA TRAPEZOIDALE C47 22X1192LI C1250 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c47 |
| Lunghezza interna | 1192 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1250 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 1250 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione