889994-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X723LI Z740 Z28.1/2/Z740 - 889994

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z28.1/2/Z740 - 889994
Rubix:999220630073806
Produttore:889994
EAN:3660338425479
889994-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X723LI Z740 Z28.1/2/Z740 - 889994

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz28 1/2
Lunghezza interna723 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889994-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X723LI Z740 Z28.1/2/Z740 - 889994


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz28 1/2
Lunghezza interna723 mm
Lunghezza esterna740 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
8,11 IVA esclusa
/ Unità
9,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione