889191-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4953LI C5010 C195/C5010 - 889191

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C195/C5010 - 889191
Rubix:999220630073023
Produttore:889191
EAN:3660338417443
889191-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4953LI C5010 C195/C5010 - 889191

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac195
Lunghezza interna4953 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889191-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4953LI C5010 C195/C5010 - 889191


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac195
Lunghezza interna4953 mm
Lunghezza esterna5010 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento5010 mm
66,89 IVA esclusa
/ Unità
81,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione