889280-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2387LI C2440 C94/C2440 - 889280

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C94/C2440 - 889280
Rubix:999220630073112
Produttore:889280
EAN:3660338418334
889280-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2387LI C2440 C94/C2440  - 889280

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac94
Lunghezza interna2387 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889280-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2387LI C2440 C94/C2440 - 889280


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac94
Lunghezza interna2387 mm
Lunghezza esterna2440 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2440 mm
32,85 IVA esclusa
/ Unità
40,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione