889989-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X660LI Z680 Z26/Z680 - 889989

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z26/Z680 - 889989
Rubix:999220630073801
Produttore:889989
EAN:3660338425424
889989-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X660LI Z680 Z26/Z680   - 889989

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz26
Lunghezza interna660 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889989-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X660LI Z680 Z26/Z680 - 889989


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz26
Lunghezza interna660 mm
Lunghezza esterna680 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
8,11 IVA esclusa
/ Unità
9,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore