9622-61000 CINGHIA TRAPEZOIDALE B100 17X2540LI B2580 LD DELTA

Delta Classic B

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:B100 17x2540Li B2580 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457601
Produttore:962261000
EAN:5414465297922
9622-61000 CINGHIA TRAPEZOIDALE B100 17X2540LI B2580 LD DELTA

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab100
Lunghezza interna2540 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9622-61000 CINGHIA TRAPEZOIDALE B100 17X2540LI B2580 LD DELTA


La cinghia trapezoidale Hi-Power® a sezione classica avvolta ha una lunga reputazione di affidabilità nelle applicazioni agricole e industriali. La parte superiore ad arco della cinghia Hi-Power® offre una resistenza superiore per evitare lo "sbandamento" e la distorsione della sezione di trazione. Le corde sono correttamente allineate e ognuna di esse sostiene la propria parte di carico.

Punti di forza

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Applicazioni

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab100
Lunghezza interna2540 mm
Lunghezza esterna2609 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2580 mm
Sezione17 mm
Temperatura massima70 °C
Temperatura minima-30 °C
31,36 IVA esclusa
/ Unità
38,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore