889235-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1295LI C1350 C51/C1350 - 889235
Cinghia V classica sezione C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874437
Mecaline:C51/C1350 - 889235
Rubix:999220630073067
Produttore:889235
EAN:3660338417887


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c51 |
| Lunghezza interna | 1295 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889235-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1295LI C1350 C51/C1350 - 889235
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c51 |
| Lunghezza interna | 1295 mm |
| Lunghezza esterna | 1350 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1350 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione