889137-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2438LI B2480 B96/B2480 - 889137

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B96/B2480 - 889137
Rubix:999220630072969
Produttore:889137
EAN:3660338416903
889137-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2438LI B2480 B96/B2480  - 889137

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab96
Lunghezza interna2438 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889137-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2438LI B2480 B96/B2480 - 889137


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab96
Lunghezza interna2438 mm
Lunghezza esterna2480 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2480 mm
Materialesbr
24,39 IVA esclusa
/ Unità
29,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore