889080-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X13004LI B13044 B512/B13044 - 889080
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:B512/B13044 - 889080
Rubix:999220630072912
Produttore:889080
EAN:3660338416330


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b512 |
| Lunghezza interna | 13004 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889080-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X13004LI B13044 B512/B13044 - 889080
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b512 |
| Lunghezza interna | 13004 mm |
| Lunghezza esterna | 13044 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 13044 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione