888832-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X812LI A850 A32/A850 - 888832

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A32/A850 - 888832
Rubix:999220630072664
Produttore:888832
EAN:3660338413858
888832-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X812LI A850 A32/A850   - 888832

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa32
Lunghezza interna812 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888832-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X812LI A850 A32/A850 - 888832


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa32
Lunghezza interna812 mm
Lunghezza esterna850 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento850 mm
Materialesbr
6,94 IVA esclusa
/ Unità
8,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore