888869-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1244LI A1280 A49/A1280 - 888869
Cinghia V classica sezione A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:867756
Mecaline:A49/A1280 - 888869
Rubix:999220630072701
Produttore:888869
EAN:3660338414220


Riepilogo info tecniche
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a49 |
| Lunghezza interna | 1244 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888869-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1244LI A1280 A49/A1280 - 888869
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a49 |
| Lunghezza interna | 1244 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1280 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Lunghezza esterna | 1280 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore