889265-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2006LI C2060 C79/C2060 - 889265

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C79/C2060 - 889265
Rubix:999220630073097
Produttore:889265
EAN:3660338418181
889265-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2006LI C2060 C79/C2060  - 889265

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac79
Lunghezza interna2006 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889265-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2006LI C2060 C79/C2060 - 889265


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac79
Lunghezza interna2006 mm
Lunghezza esterna2060 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2060 mm
37,70 IVA esclusa
/ Unità
46,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione